Falsk firkant Bahco 9574-200

Vinkelhake med skråkant

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:9574-200
Rubix:428877
EAN:7314150138197
brand logo

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Smygvinkel M/Vingemutter 200mm - Bahco 9574-200


Brukes til innstilling og overføring av vinkler
Komfortabelt metallhåndtak med skrue på enden for låsing av bladet i ønsket posisjon
Kantene er designet for å gjøre det enkelt å markere en vinkel eller kopiere en eksisterende vinkel, for eksempel i trapper
Brukes til overføring av målt vinkel til arbeidsstykket for kapping eller maskinbearbeiding
Bladet kan skrus til med en vingemutter som også fungerer som oppheng

Egenskaper

•Hardened blade
Flexible blade
Used for setting and transfering angles
Comfortable metal handle with an end screw for locking bevel in the required position
The bevels are designed to create a bevel edge with ease or replicate an existing angle, such as on stairs
Used for transferring a measured angle to a work piece for cutting or machining
The blade can be tightened with the wing screw at the end, this also doubles as a hanging hole in storage

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt172 g
Lengde215 mm
Materialeherdet stål
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel