Referanser
Spartex:RONAZA3,7A2
Rubix:6419058
Produsent:67982037
EAN:4043377146021


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
Produktinformasjon : DIN 6798 Tandbrickor, modell A A2 7X3,7X1,5 - 67982037
Serrated lock washers type A A2 7X3,7X1,5 DIN 6798
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.7 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
| Standard | DIN 6798 |
| Type | fan washers, form a |
| Metrisk diameter | M3,5 |
| Tykkelse | 1.5 mm |
| Klasse | A2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 214,00 kr Eks. mva
/ pakke
17 767,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.7 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
7 mm
Type
Metrisk diameter
M3,5