Multinorm bukser Blåkläder Workwear 192019003399C50
Vernebukse motorsag Varsel (1920)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:192019003399C50
Rubix:6400203
EAN:7330509823996

Produktinformasjon : Vernebukse motorsag Varsel (1920), Gul/Svart, C50 - 192019003399C50
Bukse i synlighetsklasse 2 som med den heldekkende sagbeskyttelsen foran i klasse 1 beskytter deg slik at du kan konsentrere deg om jobben og ikke sikkerheten. Buksen har sagvern på begge bena og begge sider, slik at den kan brukes både av høyre- og venstrehendte. I tillegg til at hele bakpartiet består av 4-veisstretch har buksen også forhøyet rygg for økt komfort.
70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | vernebukse motorsag varsel gul/svart<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel