Multinorm bukser Blåkläder Workwear 188115323389XXXL
Skallbukse Multinorm (1881)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:188115323389XXXL
Rubix:6398435
EAN:7330509783986

Produktinformasjon : Skallbukse Multinorm (1881), Gul/Marineblå, XXXL - 188115323389XXXL
En høykvalitets skallbukse i varselmateriale som er naturlig flammehemmende. Den olje-, smuss og vannavvisende buksen, som med fordel kan brukes lag-på-lag, er både vind- og vanntett med tejpede sømmer, slik at man kan jobbe uten problemer i all slags vær. Selene, som gir ekstra støtte og komfort, er avtakbare og kan reguleres etter behov. Materialet i skallbuksen er tynt, svært smidig og uten polyester og metall. Den har forhøyet rygg, tommestokklomme, lommer på bena samt utvendige kneputelommer med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkning på knærne. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN 14404, EN 13034. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.
59% viskose, 40% modakryl, 1% antistatisk materiale, laminert, vanntett 16.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 12, 6, 250 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | skallbukse multinorm gul/marineblå<br/>59% viskose, 40% modakryl, 1% antistatisk, laminert, vanntett 16.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 12, 6, 250 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel