Verktøysett til verktøyvogner Milwaukee 4932480568
Verktøysett til verktøyvogner Milwaukee
Se teknisk informasjonReferanser
Milwaukee:4932480568
Rubix:6401193
EAN:4058546408534

Produktinformasjon : Plukke- og rissekroksett, heavy duty, 4 deler - 4932480568 - Milwaukee
Kjerne i helmetall og 50% mer krom for beste rustbeskyttelse. Forkrommet hals for beste rustbeskyttelsle. Komfortabelt grep for beste kontroll. Leveres i praktisk sett for enkelt tilgang og oppbevaring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 4 |
|---|---|
| Høyde | 25 mm |
| Bredde | 178 mm |
| Dybde | 279 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
671,61 kr Eks. mva
/ stykk
839,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
