Skralle Gedore 2093 U-3

Vendbar skralle - 2093 U

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:2093 U-3
Rubix:6032224
Produsent:6170590
EAN:4010886617052
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/4 ''
Lengde129 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKRALLENØKKEL REVERSIBELT 1/4'' 129mm - 2093 U-3 - 6170590 - GEDORE


Reversible ratchet 1/4" 129 mm Especially for working in confined spaces, as in the automotive business Acc. to DIN 3122, ISO 3315 With non-slip metal disc change, fine-toothed (72 teeth) and robust Return angle 5 degrees Non-slip 2-component handle with hanging hole For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, ball locking device GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt95 g
Firkantet adapter1/4 ''
Lengde129 mm
Behandletkrommet
Vekt95 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel