Fast og variabel nøkkel Gedore VDE 894 24
VDE fastnøkkel med åpen ende 24 mm
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Gedore:VDE 894 24
Rubix:6031919
Produsent:6573360
EAN:4010886657331
Dokumenter
Produktinformasjon : Fastnøkkel ÅPEN VDE 24mm - VDE 894 24 - 6573360 - GEDORE
VDE Single open ended spanner 24 mm GEDORE vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation Jaw set at 15°
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 24 |
|---|---|
| Lengde | 220 mm |
| Type | fastnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel