Fast og variabel nøkkel Gedore 6 18x19

Dobbel endenøkkel 6

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:6 18x19
Rubix:6031822
Produsent:6066500
EAN:4010886606650
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning18x19
Lengde222 mm
Typefastnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FASTNØKKEL - 6 18x19 - 6066500 - GEDORE


Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 18x19 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt174 g
Åpning18x19
Lengde222 mm
Typefastnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel