Sugekopper og myke gripere Festo VAS-5-M5-NBR

VAS vacuum cup

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VAS-5-M5-NBR
Rubix:490550
Produsent:173439
EAN:4052568037444
VAS-5-M5-NBR Suction cup complete

Teknisk sammendrag

Materialenbr
Diameter5 mm
Formrund
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vakuumsugkoppar, VAS-5-M5-NBR - 173439 - FESTO


Suction cup complete VAS-5-M5-NBR Made of NBR, flat, male thread with sealing ring, Hexagonal Nominal size=1,5 mm, Suction cup diameter=5 mm, Effective suction diameter=4 mm, Position of Connection=on top, Suction cup shape=round flat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)17x9x7 mm
Vekt1,31 g
Materialenbr
Diameter5 mm
Formrund
Typevas
125,06 kr Eks. mva
/ stykk
156,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel