Sugekopper og myke gripere Festo VAS-125-3/8-NBR

VAS vacuum cup

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VAS-125-3/8-NBR
Rubix:485813
Produsent:152605
EAN:4052568070205
VAS-125-3/8-NBR Suction cup complete

Teknisk sammendrag

Materialenbr
Diameter125 mm
Formrund
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vakuumsugkoppar, VAS-125-3/8-NBR - 152605 - FESTO


Suction cup complete VAS-125-3/8-NBR With sealing ring OL. Nominal size=7 mm, Suction cup diameter=125 mm, Effective suction diameter=105 mm, Position of Connection=on top, Suction cup shape=round flat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt253 g
Materialenbr
Diameter125 mm
Formrund
Typevas
801,95 kr Eks. mva
/ stykk
1 002,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel