Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 155118119933C50
Varselbukse stretch (1551)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:155118119933C50
Rubix:6251373
EAN:7330509539859

Produktinformasjon : Varselbukse stretch (1551), Svart/Gul, C50 - 155118119933C50
Varselbukse med stretchpaneler i skrittet og hofter og kneputelommer i CORDURA® stretch for optimal komfort. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 1. Passer med kneputer artikkel 4027 . Finnes i damemodell 7161 .
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse stretch svart/gul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
50