Referanser
Portwest:DX444BKR42
Rubix:6392816
EAN:5036108350452

Dokumenter
Produktinformasjon : DX4 Shorts, Svart, str. 42 - DX444BKR42 - PORTWEST
4-way stretch fabric for ease of movement and added comfort. Ripstop fabric to ensure durability and resistance to tearing and ripping. 10 pockets for ample storage. Rule pocket. Zip off holster pockets for added versatility. Stretch crotch gusset provides maximum
flexibility and reduces stress. Concealed mobile phone pocket. Registered European Community Design. CE certified. New style. Swing away tool pockets.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 42 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | 65% polyester, 35% cotton |
Vis UNSPSC/ECL@SS
812,23 kr Eks. mva
/ stykk
1 015,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
42