FILTER
KATEGORIER
  • Varmepistoler (5)
  • Tilbehør (1)
  • Produsent

    6 Produkt(er) med 6 variant(er):

    Relevans
    • Motor effekt [kW]
      2300 W
    • Luftstrøm
      500 l/min
    • Vekt
      0.67 kg

    Varmepistoler Bosch GHG 23-66

    • Tilgjengelig

    • bosch:GHG 23-66
    • rubix:6259093
    • produsent:06012A6301
    • ean:3165140889490
    3 410,22 kr Eks. mva
    / stykk
    • Motor effekt [kW]
      1800 W
    • Luftstrøm
      450 l/min
    • Vekt
      0.65 kg

    Varmepistoler Dewalt D26411-QS

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • dewalt:D26411-QS
    • rubix:6037453
    • ean:5035048290071
    1 406,16 kr Eks. mva
    / stykk
    • Luftstrøm
      170 l/min
    • Vekt
      1.4 kg
    • Max.Omgivelses temperatur
      470 °C

    Varmepistoler Milwaukee M18 BHG-502C

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • milwaukee:M18 BHG-502C
    • rubix:6252332
    • produsent:4933459772
    • ean:4058546029449
    5 416,78 kr Eks. mva
    / stykk
    • Motor effekt [kW]
      1200 W
    • Hastighet
      620 rpm
    • Maksimum moment
      12 N.m

    Tilbehør Bosch GRW 12 E

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • bosch:GRW 12 E
    • rubix:364811
    • produsent:06011A7000
    • ean:3165140754439
    6 567,59 kr Eks. mva
    / stykk
    • Motor effekt [kW]
      2000 W
    • Luftstrøm
      500 l/min
    • Vekt
      0.6 kg

    Varmepistoler Bosch 06012A6400

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • bosch:06012A6400
    • rubix:6259746
    • ean:3165140889551
    2 755,58 kr Eks. mva
    / stykk
    • Vekt
      0.7 kg

    Varmepistoler CP (Chicago Pneumatic) T013046

    • Tilgjengelig
      Leveringsdato på forespørsel

    • cp (chicago pneumatic):T013046
    • rubix:344390
    9 261,07 kr Eks. mva
    / stykk