Referanser
Festo:VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19
Rubix:6283263
Produsent:4514746
EAN:4052568274740

Teknisk sammendrag
| Type | valve vofc-lt-m32c-m-fg12-f19 |
|---|---|
| Type kobling | g1/2 |
| Hus materiale | aluminium |
Dokumenter
Produktinformasjon : Ventil, VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 - 4514746 - FESTO
valve VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=51 mm, Standard nominal flow rate=738 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Valve VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 4514746
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | valve vofc-lt-m32c-m-fg12-f19 |
|---|---|
| Type kobling | g1/2 |
| Hus materiale | aluminium |
| Tilkobling | pneumatic connections: port 1 g1/2; port 2 flange 1/4; port 3 g1/2 (sub-base namur port pattern). |
| Min. Omgivelses temperatur | -25 °C |
| Max. Omgivelses temperatur | 60 °C |
| Min. service trykk | 2 bar |
| Maks service trykk | 8 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 245,12 kr Eks. mva
/ stykk
6 556,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel