Vakuum sikkerhetsventil Festo VADMI-95-P
VADMI Vacuum Suction Nozzles
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VADMI-95-P
Rubix:488799
Produsent:162528
EAN:4052568131500

Teknisk sammendrag
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
|---|
Dokumenter
Produktinformasjon : Vakuumejektor, VADMI-95-P - 162528 - FESTO
Vacuum generator VADMI-95-P With additional vacuum switch, PNP design Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Non-return valve, * Vacuum switch), Design structure=T-shaped
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 120x60x101 mm |
|---|---|
| Vekt | 346 g |
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 903,55 kr Eks. mva
/ stykk
13 629,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel