Vakuum sikkerhetsventil Festo VADM-300-P
VADM Vacuum Suction Nozzles
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VADM-300-P
Rubix:488793
Produsent:162522
EAN:4052568131449

Teknisk sammendrag
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
|---|
Dokumenter
Produktinformasjon : Vakuumejektor, VADM-300-P - 162522 - FESTO
Vacuum generator VADM-300-P Nominal size, Laval nozzle=3 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Non-return valve, * Vacuum switch), Design structure=T-shaped
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 447 g |
|---|---|
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 565,69 kr Eks. mva
/ stykk
14 457,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel