Vakuum sikkerhetsventil Festo VADM-140-P
VADM vacuum suction nozzles
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VADM-140-P
Rubix:488789
Produsent:162518
EAN:4052568131401

Teknisk sammendrag
| Materiale | aluminium wrought alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
|---|
Dokumenter
Produktinformasjon : Vakuumejektor, VADM-140-P - 162518 - FESTO
Vacuum generator VADM-140-P Nominal size, Laval nozzle=1,4 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Non-return valve, * Vacuum switch), Design structure=T-shaped
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 401,5 g |
|---|---|
| Materiale | aluminium wrought alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 991,03 kr Eks. mva
/ stykk
12 488,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel