Retningsreguleringsventil Festo MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3

Vacuum valve MHA1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3
Rubix:503502
Produsent:560372
EAN:4052568207182
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vakuumventil, MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3 - 560372 - FESTO


vacuum valve MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3 to be mounted with a screw on any flat surface. Valve function=2x2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=20 mm, Standard nominal flow rate=30 l/min, Operating pressure=0 - 1,5 bar
Vacuum valve MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3 560372

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeapplication-specific directional control valve
Antall porter3
Luftmengde30 l/min
1 555,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 943,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel