Ventilterminal Festo VABS-S2-2S-G12-C1

VABS connection plate

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABS-S2-2S-G12-C1
Rubix:502302
Produsent:555638
EAN:4052568096236
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeconnection plate according to iso 5599-2

Dokumenter

Produktinformasjon : Anslutningsplatta, VABS-S2-2S-G12-C1 - 555638 - FESTO


sub-base VABS-S2-2S-G12-C1 Width=52 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=external, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Connection plate VABS-S2-2S-G12-C1 Width=52 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Control air supply=external, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeconnection plate according to iso 5599-2
893,12 kr Eks. mva
/ stykk
1 116,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel