Referanser
Festo:VABS-S4-1S-G14-R3
Rubix:498892
Produsent:541063
EAN:4052568090593
Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsplatta, VABS-S4-1S-G14-R3 - 541063 - FESTO
sub-base VABS-S4-1S-G14-R3 with port pattern according to standard 15407/-2. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=external, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connecting plate according to iso 15407-2 |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
902,87 kr Eks. mva
/ stykk
1 128,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel