Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABM-L1-10HW-G18-5-GR
VABM terminal strip
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABM-L1-10HW-G18-5-GR
Rubix:505920
Produsent:573435
EAN:4052568220334
Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningslist, VABM-L1-10HW-G18-5-GR - 573435 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10HW-G18-5-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=5, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10HW-G18-5-GR pitch=10.5 mm, mounting orientation=any, Max. number of valve positions=5, corrosion resistance class KBK=2, storage temperature=-20 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | terminal strip |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 153,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 441,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel