Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABM-L1-10G-G18-9-GR
VABM terminal strip
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABM-L1-10G-G18-9-GR
Rubix:505913
Produsent:573428
EAN:4052568220266
Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningslist, VABM-L1-10G-G18-9-GR - 573428 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10G-G18-9-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=9, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10G-G18-9-GR Pitch=10.5 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | terminal strip |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 607,53 kr Eks. mva
/ stykk
2 009,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel