Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABM-C8-12E-G14-35-PT-L
VABM connection strip
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABM-C8-12E-G14-35-PT-L
Rubix:506781
Produsent:1247987
EAN:4052568229122
Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-35-PT-L - 1247987 - FESTO
manifold rail VABM-C8-12E-G14-35-PT-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=35, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-35-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=35, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connection strip |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
22 054,13 kr Eks. mva
/ stykk
27 567,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel