Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-S1-1-R6C2-C-10
VABF Functional element
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABF-S1-1-R6C2-C-10
Rubix:499995
Produsent:546828
EAN:4052568007379
Dokumenter
Produktinformasjon : Regulatorplatta, VABF-S1-1-R6C2-C-10 - 546828 - FESTO
regulator plate VABF-S1-1-R6C2-C-10 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, up to max. 10 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 rev., Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | functional element according to iso 15407-2 |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 100,02 kr Eks. mva
/ stykk
2 625,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel