Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-S4-1-R7C2-C-6

VABF Functional element

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABF-S4-1-R7C2-C-6
Rubix:499854
Produsent:546249
EAN:4052568184704
brand logo

Teknisk sammendrag

Typefunctional element according to iso 15407-2

Dokumenter

Produktinformasjon : Regulatorplatta, VABF-S4-1-R7C2-C-6 - 546249 - FESTO


regulator plate VABF-S4-1-R7C2-C-6 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 6 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typefunctional element according to iso 15407-2
2 357,64 kr Eks. mva
/ stykk
2 947,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel