Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-S3-1-R1C2-C-6

VABF Functional element according to ISO 15407-2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABF-S3-1-R1C2-C-6
Rubix:499424
Produsent:543525
EAN:4052568181871
brand logo

Teknisk sammendrag

Typefunctional element for type 14 iso 15407-1

Dokumenter

Produktinformasjon : Regulatorplatta, VABF-S3-1-R1C2-C-6 - 543525 - FESTO


regulator plate VABF-S3-1-R1C2-C-6 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 6 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typefunctional element for type 14 iso 15407-1
1 614,17 kr Eks. mva
/ stykk
2 017,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel