Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-S4-1-P1A14-N14

VABF function element

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABF-S4-1-P1A14-N14
Rubix:509870
Produsent:8000690
EAN:4052568256210
brand logo

Teknisk sammendrag

Typefunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2

Dokumenter

Produktinformasjon : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S4-1-P1A14-N14 - 8000690 - FESTO


vertical pressure supply plate VABF-S4-1-P1A14-N14 Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Vertical supply plate VABF-S4-1-P1A14-N14 Baubreite=26 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Installation position=any, Pneumatic height linking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typefunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2
1 373,10 kr Eks. mva
/ stykk
1 716,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel