Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-S2-2-A1G2-N12

VABF function element

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABF-S2-2-A1G2-N12
Rubix:502320
Produsent:555703
EAN:4052568096335
brand logo

Teknisk sammendrag

Typefunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinkelmonteringsplatta, VABF-S2-2-A1G2-N12 - 555703 - FESTO


90° Connection plate VABF-S2-2-A1G2-N12 Width=58,1 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Angle connection plate VABF-S2-2-A1G2-N12 Construction width=58.1 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Installation position=any, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Operating medium=Compressed air according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typefunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2
489,73 kr Eks. mva
/ stykk
612,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel