Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-S2-1-P1A3-G38
VABF Function element for type 44 VTSA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABF-S2-1-P1A3-G38
Rubix:499803
Produsent:546093
EAN:4052568092054
Dokumenter
Produktinformasjon : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S2-1-P1A3-G38 - 546093 - FESTO
vertical pressure supply plate VABF-S2-1-P1A3-G38 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, 5599-2, for Mounting between manifold sub-base and valve. Width=43 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
815,49 kr Eks. mva
/ stykk
1 019,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel