Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABF-S2-1-R2C2-C-6
VABF Function element for type 44 VTSA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABF-S2-1-R2C2-C-6
Rubix:499797
Produsent:546087
EAN:4052568005894
Dokumenter
Produktinformasjon : Regulatorplatta, VABF-S2-1-R2C2-C-6 - 546087 - FESTO
regulator plate VABF-S2-1-R2C2-C-6 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-2, up to max. 6 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 483,83 kr Eks. mva
/ stykk
3 104,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel