Trykkregulator Festo VABF-S2-1-F1B1-C

VABF controller plate

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABF-S2-1-F1B1-C
Rubix:499805
Produsent:546095
EAN:4052568184384
VABF-S2-1-F1B1-C Flow control plate

Teknisk sammendrag

Min. service trykk-0.9 bar
Maks service trykk10 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Strypbackventilplatta, VABF-S2-1-F1B1-C - 546095 - FESTO


Flow control plate VABF-S2-1-F1B1-C For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, 5599-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, for restricting exhaust Air ports 3 and 5 on the valve. Width=43 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Throttle plate, exhaust Air flow control, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt254 g
Min. service trykk-0.9 bar
Maks service trykk10 bar
1 140,23 kr Eks. mva
/ stykk
1 425,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel