Referanser
Festo:VABF-S1-1-F1B1-C
Rubix:500835
Produsent:549102
EAN:4052568190392

Dokumenter
Produktinformasjon : Strypbackventilplatta, VABF-S1-1-F1B1-C - 549102 - FESTO
Flow control plate VABF-S1-1-F1B1-C For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, 5599-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, for restricting exhaust Air ports 3 and 5 on the valve. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Throttle plate, exhaust Air flow control, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 263 g |
|---|---|
| Min. service trykk | -0.9 bar |
| Maks service trykk | 10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
875,01 kr Eks. mva
/ stykk
1 093,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel