Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABE-S6-1LF-C-M1-C36M
VABE Multipole node
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VABE-S6-1LF-C-M1-C36M
Rubix:499384
Produsent:543412
EAN:4052568181826
Dokumenter
Produktinformasjon : Multipolnod, VABE-S6-1LF-C-M1-C36M - 543412 - FESTO
multi-pin node VABE-S6-1LF-C-M1-C36M For valve terminals VTSA and VTSA-F. Based on the standard=EN 61984, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=(* 16 with bistable valves, * 32 with monostable valves), Max. residual current=6 A, Nominal operating voltage, AC=110 V
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | multipole node |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 106,92 kr Eks. mva
/ stykk
2 633,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel