Ventilterminal Festo VABE-S6-2R-N34

VABE end plate

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABE-S6-2R-N34
Rubix:503680
Produsent:560838
EAN:4052568098360
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeend plate according to iso 15407-2, iso 5599-2

Dokumenter

Produktinformasjon : Ändplatta, VABE-S6-2R-N34 - 560838 - FESTO


end plate VABE-S6-2R-N34 Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Valve terminal type=44, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=0
End plate VABE-S6-2R-N34 Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Island type=44, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=0

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeend plate according to iso 15407-2, iso 5599-2
376,74 kr Eks. mva
/ stykk
470,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel