Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67034919

V-ringpakning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dichtomatik:67034919
Rubix:210414
Produsent:67034919
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter198 mm
Ytter diameter (inch)228 mm
Bredde25 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : V-Ring VA 220 60 FKM FP603401


V-rings are generally used for non-pressurized sealing against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. As materials, the sealing elastomers NBR, FKM and FPM are most commonly used.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt253 g
Inner diameter198 mm
Ytter diameter (inch)228 mm
Bredde25 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsformikke aktuelt
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel