Seegeringtenger Bahco 2900-150

Utvendig seegeringtang med rette kjever og fosfatert finish

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:2900-150
Rubix:430329
EAN:7314150034499
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formrett
Spiss diameter9.5 mm
Lengde150 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Sporringstang Rett Utv 10-25Mm


Circlip pliers for external circlips. DIN 5256. Execution: phosphated, rust-resistant. Material: high-alloy steel, PVC-coated handles. Shape: with straight, forged jaws

Egenskaper

For external circlips|With return spring|Straight jaws, forged tips

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt90 g
Spiss formrett
Spiss diameter9.5 mm
Lengde150 mm
Vekt120 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel