Elektrode - Tilsatsmaterialer Spartex 853712
Universal stålelektrode
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:853712
Rubix:6291768
EAN:3660338097386


Teknisk sammendrag
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Pakking | 3.5 kg |
| Standard | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Elektrode 3,2mm 3,5kg Giss 853712
Universal stålelektrode alle posisjoner for alle gjeldende stål. Myk fusjon. God håndtering. Automatisk avtakbar slagg. Grunning Voltage: = - ~ 40 V
Bruksområder
• Boilermaking, metal construction, tanks, piping, crafts, locksmithing
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RC 11
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Pakking | 3.5 kg |
| Standard | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Lengde | 350 mm |
| Antall elektroder | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel