Undertøy underdel Blåkläder Workwear 189817259900-XXL
Flammehemmende undertøy bukse
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:189817259900-XXL
Rubix:6040669
EAN:7330509392546




Produktinformasjon : Flammehemmende lang underbukse SAFE (1898), Svart, XXL - 189817259900XXL
Feel safe, secure and protected while working. Our base layer is made of an advanced heating and flame tolerant material that solidifies at high level of heat and creates a permanent protection.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Materiale | 59% modacrylic;39% cotton;2% antistatic |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig