Maskingjengeverktøy Dormer EX215/16

UNC Machine Tap Spiral Flute 45°

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dormer:EX215/16
Rubix:6188201
EAN:7320760150627
Machine tap 5/8 inchx11 DIN 2184-1

Teknisk sammendrag

Gjengerunc 5/16-18
Gjengediameter7.938 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/16 inchx18 HSS-E DAMPANLØPT DIN 2184-1 - EX215/16 - DORMER


HSS (Vanadium content) taps for machining threads in through holes in most materials, Manufactured from premium grade powder metallurgy steel with increased Vanadium content for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance

Egenskaper

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Bruksområder

Multi-Application
Semi-Bottoming

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunc 5/16-18
Gjengediameter7.938 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter6.6 mm
hale diameter8 mm
Firkantet adapter6.2 mm
Gjengedybde12 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme18
Toleranse2b
622,21 kr Eks. mva
/ stykk
777,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel