Lyddempere Festo U-1/8


U Silencers

Referanser
festo:U-1/8
rubix:482100
produsent:2307
ean:4052568000202
U-1/8 Silencer
Teknisk sammendrag
Tilkoblingsdiameter (tommer)1/8 ''

Produktinformasjon : U-1/8


Silencer U-1/8 Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2050 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameter (tommer)1/8 ''
Vis UNSPSC/ECL@SS
58,91 kr Eks. mva
/ stykk
73,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel