Referanser
Spartex:RONDSL10,8X5,4A4
Rubix:6418518
Produsent:921145
EAN:4043377339959


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10.8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9211 Låsbricka bred A4 10,8X5,4X2 - 921145
Wedge lock washers, large A4 10,8X5,4X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10.8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Type | two-combination twin-lock lock washers, wide |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 340,99 kr Eks. mva
/ pakke
7 926,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel