Holder og fjærring Spartex RONDSE47X31,4A4
Two-combination lock washers, narrow
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDSE47X31,4A4
Rubix:6418521
Produsent:9210430
EAN:4043377339843


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 31.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 47X31,4X6,5 - 9210430
Wedge lock washers, standard A4 47X31,4X6,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 31.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 6.5 mm |
| Type | two-combination lock washers (twin-lock), narrow |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 158,50 kr Eks. mva
/ pakke
22 698,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
31.4 mm
Ytter diameter (inch)
47 mm