Holder og fjærring Spartex RONDSE25,4X17,0A4
Two-combination lock washers, narrow
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDSE25,4X17,0A4
Rubix:6418525
Produsent:9210416
EAN:4043377339805


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25.4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 25,4X17,0X3 - 9210416
Wedge lock washers, standard A4 25,4X17,0X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 25.4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 3 mm |
| Type | two-combination lock washers, narrow |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 143,23 kr Eks. mva
/ pakke
12 679,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
17 mm
Ytter diameter (inch)
25.4 mm