Holder og fjærring Spartex RONDSE10,8X6,5A4
Two-combination lock washers, narrow
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:RONDSE10,8X6,5A4
Rubix:6418529
Produsent:921046
EAN:4043377339874


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10.8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : Art. 9210 Låsbricka smal A4 10,8X6,5X2 - 921046
Wedge lock washers, standard A4 10,8X6,5X2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 10.8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Type | twin-lock two-piece wedge lock washer, narrow (slim) |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 274,86 kr Eks. mva
/ pakke
7 843,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6.5 mm
Ytter diameter (inch)
10.8 mm