Referanser
Ruko:215045
Rubix:6019833
EAN:4007140033000




Produktinformasjon : Twist Drills DIN 338 4,5 mm HSS-Co - 215045 - RUKO
Powerful right-hand cutting high-performance drill with distinctive heat resistance. Ideal for drilling high-strength stainless, acid-resistant and heat-resistant steel
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 80 mm |
| Lengde på kutt | 47 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 36 ° |
| Kutt retning | rett |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
239,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
299,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel