Referanser
Ruko:201030
Rubix:6183263
EAN:4007140013002



Produktinformasjon : Twist Drills DIN 338 3,0 mm - 201030 - RUKO
High-performance rolled, steam-treated twist drill made from heavy-duty high speed steel. The manufacturing procedure (no structural disruption) solidifies the material making it more elasticated. This makes it more resistant to fracture and suitable for robust drilling units
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Total lengde | 65 mm |
| Lengde på kutt | 36 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Kutt retning | rett |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
35,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
44,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel