Trinse for transport Blickle LPA-TPA 75K-FK
Tung last-hjul med 'Blickle EasyRoll' elastisk massivgummi, nylonkjerne, blå, merker ikke
Se teknisk informasjonReferanser
Blickle:LPA-TPA 75K-FK
Rubix:6038898
Produsent:LPA-TPA 75K-FK

Produktinformasjon : LPA-TPA 75K-FK BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- colour blue, non-marking
- vulcanised onto the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 314 g |
|---|---|
| Laste kapasitet | 75 kg |
| Hjul diameter | 75 mm |
| Hjul bredde | 25 mm |
| Hjulhus / felgmateriale | polypropylen |
| Løpende såle / dekkmateriale | gummi |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Type lager | ball bearing (c) |
| Løpende såle / dekkfarge | grå |
| Landhårdhet A | 85 Shore |
| Lengde plate | 60 mm |
| 100 mm | |
| 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
