Referanser
Blickle:PK 200/20-60G
Rubix:6037475
Produsent:40642
EAN:4047526040642

Produktinformasjon : PK 200/20-60G BLICKLE
Tyre:
- pneumatic tyre, ribbed profile, hardness 60 Shore A
- 2-ply rating, with inner tube
- excellent floor preservation, particularly quiet operation
- colour black
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +40 °C, reduced load capacity over +30 °C
- the wheel and tyre dimensions provided here apply to new tyres that are not bearing a load. Their width and diameter may change when they are in use.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 486 g |
|---|---|
| Laste kapasitet | 75 kg |
| Hjul diameter | 200 mm |
| Hjul bredde | 50 mm |
| Hjulhus / felgmateriale | polypropylen |
| Løpende såle / dekkmateriale | gummi |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 40 °C |
| Løpende såle / dekkfarge | svart |
| Landhårdhet A | 60 Shore |
| 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
