Testpumpe Ridgid 50072

Trykkpumpe 1450

Se teknisk informasjon

Referanser

Ridgid:50072
Rubix:6138823
EAN:0095691500724
brand logo

Teknisk sammendrag

Kapasitet13.5 l
Trykk50 bar
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 1450 Trykktestpumpe 50 BAR 50072


Requires very little force to operate. Pressure is automatically maintained, so no valve needs to be manually closed. Filter on inlet and outlet for more reliability. Two-stage leverage to rapidly fill and pressurize the system. Plastic reservoir (water, oil, ethylene glucol). Made of an aluminium and carbon-reinforced PTFE piston pump for longer life.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kapasitet13.5 l
Trykk50 bar
Vekt6.4 kg
4 366,67 kr Eks. mva
/ stykk
5 458,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel