Referanser
Milwaukee:4932464577
Rubix:6450463
EAN:4058546225223

Produktinformasjon : Rørtang S-Jaw 430mm - 4932464577 - Milwaukee
Laget i smidd krom-vanadium-stål og olje herdet for holdbarhet i samsvar med DIN 5234. Slanke, S-formede 45° vinklede kjever for å lettere komme til på trange steder. Asymmetriske, taggete og induksjonsherdede kjever for maksimalt grep. I Beam-håndtak for maksimal styrke.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 67 mm |
|---|---|
| Lengde | 450 mm |
| Vekt | 1570 g |
| Behandlet | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
989,15 kr Eks. mva
/ stykk
1 236,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
